Eriks
FAG

FAG Eenrijig tonlager Cilindrische boring 20230-MB

  • ERIKS:23219453
  • Fabrikant:4012801185837
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.684,65/ stukexcl. btw

€ 3.248,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
202
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
270 mm
Breedte
45 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1
Statisch draaggetal
610 kN
Dynamisch draaggetal
430 kN
Grenstoerental
2.85 tr/min