Eriks
FAG

FAG Eenrijig tonlager Cilindrische boring 20228-MB

  • ERIKS:23712779
  • Fabrikant:4012801286428
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.216,41/ stukexcl. btw

€ 2.681,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
202
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
42 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1
Statisch draaggetal
540 kN
Dynamisch draaggetal
395 kN
Grenstoerental
3.05 tr/min