Eriks
FAG

FAG Eenrijig tonlager Cilindrische boring 20226-MB

  • ERIKS:23219452
  • Fabrikant:4012801185813
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.929,20/ stukexcl. btw

€ 2.334,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
202
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
40 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1
Statisch draaggetal
450 kN
Dynamisch draaggetal
330 kN
Grenstoerental
3.3 tr/min