Eriks
FAG

FAG Eenrijig tonlager Cilindrische boring 20224-MB

  • ERIKS:11669261
  • Fabrikant:4012801185790
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.642,01/ stukexcl. btw

€ 1.986,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
202
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
40 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1
Statisch draaggetal
415 kN
Dynamisch draaggetal
305 kN
Grenstoerental
3.35 tr/min