Eriks
FAG

FAG Eenrijig tonlager Cilindrische boring 20222-MB-C3

  • ERIKS:12625163
  • Fabrikant:4012801286381
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.443,79/ stukexcl. btw

€ 1.746,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
202
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
38 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1
Statisch draaggetal
370 kN
Dynamisch draaggetal
285 kN
Grenstoerental
3.6 tr/min