€ 1.443,79/ stukexcl. btw
€ 1.746,99incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 202 |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 38 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 1 |
Statisch draaggetal | 370 kN |
Dynamisch draaggetal | 285 kN |
Grenstoerental | 3.6 tr/min |