Eriks
FAG

FAG Eenrijig tonlager Cilindrische boring 20221-MB

  • ERIKS:13560244
  • Fabrikant:4012801286367
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.091,04/ stukexcl. btw

€ 1.320,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
202
Binnendiameter
105 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
36 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1
Statisch draaggetal
315 kN
Dynamisch draaggetal
244 kN
Grenstoerental
3.85 tr/min