Eriks
FAG

FAG Eenrijig tonlager Cilindrische boring 20220-MB

  • ERIKS:23219449
  • Fabrikant:4012801185776
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.080,12/ stukexcl. btw

€ 1.306,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
202
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
34 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1
Statisch draaggetal
290 kN
Dynamisch draaggetal
225 kN
Grenstoerental
4 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Eenrijig tonlager Cilindrische boring SRV.20220 MB

  • Eriks:13213560
  • Manufacturer:SRV.20220 MB

€ 1.067,07/ stukexcl. btw

€ 1.291,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026