Eriks
FAG

FAG Eenrijig tonlager Cilindrische boring 20219-MB

  • ERIKS:12438791
  • Fabrikant:4012801185752
Image 1
Opslaan in lijst

€ 939,65/ stukexcl. btw

€ 1.136,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
202
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
32 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1
Statisch draaggetal
265 kN
Dynamisch draaggetal
206 kN
Grenstoerental
4.2 tr/min