Eriks
FAG

FAG Eenrijig tonlager Cilindrische boring 20218-MB-C3

  • ERIKS:13560243
  • Fabrikant:4012801286329
Image 1
Opslaan in lijst

€ 828,81/ stukexcl. btw

€ 1.002,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
202
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
30 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1
Statisch draaggetal
220 kN
Dynamisch draaggetal
174 kN
Grenstoerental
4.55 tr/min