Eriks
FAG

FAG Eenrijig tonlager Cilindrische boring 20218-MB

  • ERIKS:23219448
  • Fabrikant:4012801185745
Image 1
Opslaan in lijst

€ 828,81/ stukexcl. btw

€ 1.002,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
202
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
30 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1
Statisch draaggetal
220 kN
Dynamisch draaggetal
174 kN
Grenstoerental
4.55 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Eenrijig tonlager Cilindrische boring SRV.20218 MB

  • Eriks:13213557
  • Manufacturer:SRV.20218 MB

€ 774,77/ stukexcl. btw

€ 937,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026