€ 714,09/ stukexcl. btw
€ 864,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 202 |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 28 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 1 |
Statisch draaggetal | 201 kN |
Dynamisch draaggetal | 155 kN |
Grenstoerental | 4.75 tr/min |
€ 689,50/ stukexcl. btw
€ 834,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026