Eriks
FAG

FAG Eenrijig tonlager Cilindrische boring 20216-TVP

  • ERIKS:23219446
  • Fabrikant:4012801185721
Image 1
Opslaan in lijst

€ 647,75/ stukexcl. btw

€ 783,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
202
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
26 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1
Statisch draaggetal
163 kN
Dynamisch draaggetal
126 kN
Grenstoerental
5.2 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Eenrijig tonlager Cilindrische boring SRV.20216 TN9

  • Eriks:13213555
  • Manufacturer:SRV.20216 TN9

€ 603,41/ stukexcl. btw

€ 730,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026