Eriks
FAG

FAG Eenrijig tonlager Cilindrische boring 20212-TVP-C3

  • ERIKS:23712768
  • Fabrikant:4012801159890
Image 1
Opslaan in lijst

€ 399,59/ stukexcl. btw

€ 483,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
202
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
22 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1
Statisch draaggetal
100 kN
Dynamisch draaggetal
85 kN
Grenstoerental
6.6 tr/min