€ 399,59/ stukexcl. btw
€ 483,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 202 |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 22 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Polyamide |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 1 |
Statisch draaggetal | 100 kN |
Dynamisch draaggetal | 85 kN |
Grenstoerental | 6.6 tr/min |
€ 372,74/ stukexcl. btw
€ 451,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026