€ 341,84/ stukexcl. btw
€ 413,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 202 |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 20 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Polyamide |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 1 |
Statisch draaggetal | 69 kN |
Dynamisch draaggetal | 59 kN |
Grenstoerental | 7.7 tr/min |
€ 318,83/ stukexcl. btw
€ 385,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026