Eriks
FAG

FAG Eenrijig tonlager Cilindrische boring 20209-TVP-C3

  • ERIKS:13560240
  • Fabrikant:4012802012408
Image 1
Opslaan in lijst

€ 316,84/ stukexcl. btw

€ 383,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
202
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
19 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1
Statisch draaggetal
58 kN
Dynamisch draaggetal
52 kN
Grenstoerental
8.4 tr/min