€ 316,84/ stukexcl. btw
€ 383,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 202 |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 19 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Polyamide |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 1 |
Statisch draaggetal | 58 kN |
Dynamisch draaggetal | 52 kN |
Grenstoerental | 8.4 tr/min |
€ 296,00/ stukexcl. btw
€ 358,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026