Eriks
FAG

FAG Eenrijig tonlager Cilindrische boring 20208-TVP-C3

  • ERIKS:12625157
  • Fabrikant:4012801285803
Image 1
Opslaan in lijst

€ 299,70/ stukexcl. btw

€ 362,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
202
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
18 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1
Statisch draaggetal
53 kN
Dynamisch draaggetal
49.5 kN
Grenstoerental
8.7 tr/min