Eriks
FAG

FAG Eenrijig tonlager Cilindrische boring 20207-TVP-C3

  • ERIKS:12625155
  • Fabrikant:4012801285735
Image 1
Opslaan in lijst

€ 281,74/ stukexcl. btw

€ 340,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
202
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
17 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1
Statisch draaggetal
43 kN
Dynamisch draaggetal
41 kN
Grenstoerental
9.7 tr/min