Eriks
FAG

FAG Eenrijig tonlager Cilindrische boring 20205-TVP

  • ERIKS:23219430
  • Fabrikant:4012801159753
Image 1
Opslaan in lijst

€ 218,53/ stukexcl. btw

€ 264,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
202
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1
Statisch draaggetal
24.9 kN
Dynamisch draaggetal
24.1 kN
Grenstoerental
11.5 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Eenrijig tonlager Cilindrische boring SRV.20205 TN9

  • Eriks:13213539
  • Manufacturer:SRV.20205 TN9

€ 197,65/ stukexcl. btw

€ 239,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026