€ 214,61/ stukexcl. btw
€ 259,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 202 |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 14 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Polyamide |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 1 |
Statisch draaggetal | 19.4 kN |
Dynamisch draaggetal | 20.4 kN |
Grenstoerental | 13.1 tr/min |
€ 224,49/ stukexcl. btw
€ 271,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026