€ 476,07/ stukexcl. btw
€ 576,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | T7FC..-XL |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter Cup | 170 mm |
Totale breedte | 48 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 310 kN |
Statisch draaggetal | 365 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 56 kN |
Grenstoerental | 4.8 tr/min |