€ 273,93/ stukexcl. btw
€ 331,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | T7FC..-XL |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter Cup | 150 mm |
Totale breedte | 42 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 238 kN |
Statisch draaggetal | 275 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 43 kN |
Grenstoerental | 5.4 tr/min |