€ 244,26/ stukexcl. btw
€ 295,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | T7FC..-XL |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter Cup | 140 mm |
Totale breedte | 39 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 208 kN |
Statisch draaggetal | 237 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 38 kN |
Grenstoerental | 5.8 tr/min |