€ 220,08/ stukexcl. btw
€ 266,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | T7FC..-XL |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter Cup | 130 mm |
Totale breedte | 37 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 186 kN |
Statisch draaggetal | 211 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 33.5 kN |
Grenstoerental | 6.3 tr/min |