€ 128,15/ stukexcl. btw
€ 155,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | T7FC..-XL |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter Cup | 105 mm |
Totale breedte | 32 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 127 kN |
Statisch draaggetal | 135 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 21.1 kN |
Referentietoerental | 7200 tr/min |
Grenstoerental | 8 tr/min |