€ 5.088,37/ stukexcl. btw
€ 6.156,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | T4EB |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter Cup | 320 mm |
Totale breedte | 42 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 405 kN |
Statisch draaggetal | 730 kN |
Grenstoerental | 2.07 tr/min |