€ 2.798,59/ stukexcl. btw
€ 3.386,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | T |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter Cup | 270 mm |
Totale breedte | 37 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 310 kN |
Statisch draaggetal | 550 kN |
Grenstoerental | 2.46 tr/min |