€ 444,84/ stukexcl. btw
€ 538,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | T |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter Cup | 185 mm |
Totale breedte | 29 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 179 kN |
Statisch draaggetal | 275 kN |
Grenstoerental | 2.28 tr/min |