€ 174,33/ stukexcl. btw
€ 210,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | T |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter Cup | 115 mm |
Totale breedte | 40 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 189 kN |
Statisch draaggetal | 250 kN |
Grenstoerental | 6.1 tr/min |