€ 245,05/ stukexcl. btw
€ 296,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | T |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter Cup | 145 mm |
Totale breedte | 46 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 265 kN |
Statisch draaggetal | 370 kN |
Grenstoerental | 4.75 tr/min |