€ 34,65/ stukexcl. btw
€ 41,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | K |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 31.75 mm |
Buitendiameter Cup | 59.131 mm |
Totale breedte | 15.875 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 34 kN |
Statisch draaggetal | 40 kN |
Grenstoerental | 12.8 tr/min |