€ 34,73/ stukexcl. btw
€ 42,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | K |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 45.987 mm |
Buitendiameter Cup | 74.975 mm |
Totale breedte | 18 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 48.5 kN |
Statisch draaggetal | 67 kN |
Grenstoerental | 9.6 tr/min |