€ 32,79/ stukexcl. btw
€ 39,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | K |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 41.275 mm |
Buitendiameter Cup | 73.431 mm |
Totale breedte | 19.558 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 55 kN |
Statisch draaggetal | 68 kN |
Grenstoerental | 10 tr/min |