€ 30,30/ stukexcl. btw
€ 36,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | K |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 34.925 mm |
Buitendiameter Cup | 65.088 mm |
Totale breedte | 18.034 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 46.5 kN |
Statisch draaggetal | 56 kN |
Grenstoerental | 11.5 tr/min |