€ 35,47/ stukexcl. btw
€ 42,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | K |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 40.987 mm |
Buitendiameter Cup | 67.975 mm |
Totale breedte | 17.5 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 46 kN |
Statisch draaggetal | 63 kN |
Grenstoerental | 10.7 tr/min |