€ 36,50/ stukexcl. btw
€ 44,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | K |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 38.1 mm |
Buitendiameter Cup | 65.088 mm |
Totale breedte | 18.034 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 45 kN |
Statisch draaggetal | 60 kN |
Grenstoerental | 11.2 tr/min |