€ 24,76/ stukexcl. btw
€ 29,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | K |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 21.986 mm |
Buitendiameter Cup | 45.237 mm |
Totale breedte | 15.494 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 28.5 kN |
Statisch draaggetal | 32 kN |
Grenstoerental | 16.9 tr/min |