€ 15,13/ stukexcl. btw
€ 18,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | K |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 17.462 mm |
Buitendiameter Cup | 39.878 mm |
Totale breedte | 13.843 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 21.2 kN |
Statisch draaggetal | 20.8 kN |
Grenstoerental | 20.1 tr/min |