€ 20,49/ stukexcl. btw
€ 24,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | K |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 26.988 mm |
Buitendiameter Cup | 50.292 mm |
Totale breedte | 14.224 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 26 kN |
Statisch draaggetal | 29.5 kN |
Grenstoerental | 15.2 tr/min |