€ 514,29/ stukexcl. btw
€ 622,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | K |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter Cup | 180 mm |
Totale breedte | 47 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 320 kN |
Statisch draaggetal | 510 kN |
Grenstoerental | 3.75 tr/min |