€ 173,24/ stukexcl. btw
€ 209,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | K |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 50.8 mm |
Buitendiameter Cup | 123.825 mm |
Totale breedte | 36.512 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 135 kN |
Statisch draaggetal | 150 kN |
Grenstoerental | 6 tr/min |