€ 196,67/ stukexcl. btw
€ 237,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | JK0S |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter Cup | 125 mm |
Totale breedte | 30 mm |
Afdichting | Ja |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 137 kN |
Statisch draaggetal | 21.1 kN |
Grenstoerental | 2.55 tr/min |