€ 169,36/ stukexcl. btw
€ 204,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | JK0S |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter Cup | 110 mm |
Totale breedte | 27 mm |
Afdichting | Ja |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 104 kN |
Statisch draaggetal | 15.9 kN |
Grenstoerental | 2.9 tr/min |