€ 146,58/ stukexcl. btw
€ 177,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | JK0S |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter Cup | 95 mm |
Totale breedte | 26 mm |
Afdichting | Ja |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 82 kN |
Statisch draaggetal | 12.3 kN |
Grenstoerental | 3.35 tr/min |