€ 661,80/ stukexcl. btw
€ 800,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 332 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter Cup | 180 mm |
Totale breedte | 63 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 430 kN |
Statisch draaggetal | 660 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 78 kN |
Grenstoerental | 3.7 tr/min |
€ 359,43/ stukexcl. btw
€ 434,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026