€ 259,10/ stukexcl. btw
€ 313,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 332 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter Cup | 150 mm |
Totale breedte | 49 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 295 kN |
Statisch draaggetal | 435 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 54 kN |
Grenstoerental | 4.5 tr/min |
€ 193,56/ stukexcl. btw
€ 234,21incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026