€ 86,62/ stukexcl. btw
€ 104,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 332 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter Cup | 100 mm |
Totale breedte | 35 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 163 kN |
Statisch draaggetal | 194 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 32.5 kN |
Grenstoerental | 8.4 tr/min |