€ 65,64/ stukexcl. btw
€ 79,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 332 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter Cup | 85 mm |
Totale breedte | 32 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 107 kN |
Statisch draaggetal | 146 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 18.7 kN |
Grenstoerental | 8.2 tr/min |
€ 48,24/ stukexcl. btw
€ 58,37incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026